Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat SBR 70 STANDARD/1 20000x1400x2

  • ERIKS:10017227
Image 1
NR/SBR-rubber met 1 of 2 nyloninlagen. Toepassing: water en lucht tot 70 °C (minder kritisch) en neutrale gassen waarbij geen hoge chemische en/of mechanische eigenschappen worden verlangd.
Opslaan in lijst

€ 41,69/ meterexcl. btw

€ 50,44incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
SBR 70
Type
STANDARD
Materiaal
SBR
Dikte
2 mm
Lengte
20000 mm
Breedte
1400 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
70
Materiaal inlage
Nylon
Kleur
Zwart
Aantal inlagen
1
Compressie set ISO
≤50 %
Trekvastheid ISO
≥4 MPa
Temperatuurgebied
van -10 tot 70 °C
Dichtheid
1.46 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥200 %