Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat SBR 70 STANDARD/1 20000x1400x1.5

  • ERIKS:10017226
Image 1
NR/SBR-rubber met 1 of 2 nyloninlagen. Toepassing: water en lucht tot 70 °C (minder kritisch) en neutrale gassen waarbij geen hoge chemische en/of mechanische eigenschappen worden verlangd.
Opslaan in lijst

€ 31,29/ meterexcl. btw

€ 37,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
SBR 70
Type
STANDARD
Materiaal
SBR
Dikte
1.5 mm
Lengte
20000 mm
Breedte
1400 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
70
Materiaal inlage
Nylon
Kleur
Zwart
Aantal inlagen
1
Compressie set ISO
≤50 %
Trekvastheid ISO
≥4 MPa
Temperatuurgebied
van -10 tot 70 °C
Dichtheid
1.46 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥200 %