Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat SBR 70 NORMA 5000x1400x12

  • ERIKS:10017195
Image 1
Eriks Norma rubber is geschikt voor niet kritische toepassingen met lucht en/of water.
Opslaan in lijst

€ 1.407,00/ stukexcl. btw

€ 1.702,47incl. btw

0,786 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
SBR 70
Type
NORMA
Materiaal
SBR
Dikte
12 mm
Lengte
5000 mm
Breedte
1400 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
70
Kleur
Zwart
Compressie set ISO
≤50 %
Trekvastheid ISO
≥4 MPa
Temperatuurgebied
van -10 tot 70 °C
Dichtheid
1.46 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥200 %