Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat SBR 70 NORMA 10000x1400x6

  • ERIKS:10017192
Image 1
Eriks Norma rubber is geschikt voor niet kritische toepassingen met lucht en/of water.
Opslaan in lijst

€ 116,55/ meterexcl. btw

€ 141,03incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
SBR 70
Type
NORMA
Materiaal
SBR
Dikte
6 mm
Lengte
10000 mm
Breedte
1400 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
70
Kleur
Zwart
Compressie set ISO
≤50 %
Trekvastheid ISO
≥4 MPa
Temperatuurgebied
van -10 tot 70 °C
Dichtheid
1.46 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥200 %