€ 52,19/ meterexcl. btw
€ 63,15incl. btw
147 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | SBR 70 |
Type | NORMA |
Materiaal | SBR |
Dikte | 3 mm |
Lengte | 10000 mm |
Breedte | 1400 mm |
Max. druk | 10 bar |
Hardheid | 70 |
Kleur | Zwart |
Compressie set ISO | ≤50 % |
Trekvastheid ISO | ≥4 MPa |
Temperatuurgebied | van -10 tot 70 °C |
Dichtheid | 1.46 g/cm³ |
Rek bij breuk ISO | ≥200 % |