€ 174,00/ meterexcl. btw
€ 210,54incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | PVC 80 |
Type | MIPOLAM |
Materiaal | PVC |
Dikte | 5 mm |
Lengte | 8000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Max. druk | 10 bar |
Hardheid | 80 |
Kleur | Geel |
Trekvastheid ISO | ≥16 MPa |
Temperatuurgebied | van -15 tot 50 °C |
Dichtheid | 1.22 g/cm³ |
Rek bij breuk ISO | ≥340 % |