Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat PVC 80 MIPOLAM 20000x1000x1

  • ERIKS:10016760
Image 1
Mipolam wordt o.a. gebruikt voor stroken voor tochtdeuren. Mipolam is op basis van PVC waardoor het chemisch goed bestendig is.
Opslaan in lijst

€ 39,00/ meterexcl. btw

€ 47,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
PVC 80
Type
MIPOLAM
Materiaal
PVC
Dikte
1 mm
Lengte
20000 mm
Breedte
1000 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
80
Kleur
Geel
Trekvastheid ISO
≥16 MPa
Temperatuurgebied
van -15 tot 50 °C
Dichtheid
1.22 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥340 %