Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat PVC 80 MIPOLAM 10000x1000x4

  • ERIKS:10016767
Image 1
Mipolam wordt o.a. gebruikt voor stroken voor tochtdeuren. Mipolam is op basis van PVC waardoor het chemisch goed bestendig is.
Opslaan in lijst

€ 138,50/ meterexcl. btw

€ 167,59incl. btw

13,6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
PVC 80
Type
MIPOLAM
Materiaal
PVC
Dikte
4 mm
Lengte
10000 mm
Breedte
1000 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
80
Kleur
Geel
Trekvastheid ISO
≥16 MPa
Temperatuurgebied
van -15 tot 50 °C
Dichtheid
1.22 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥340 %