Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat NR 65 BLANCA 130101 20000x1400x1

  • ERIKS:10017100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,70/ meterexcl. btw

€ 68,61incl. btw

59,161 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
NR 65
Type
BLANCA
Compound
130101
Materiaal
NR
Dikte
1 mm
Lengte
20000 mm
Breedte
1400 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
65
Kleur
Wit
Compressie set ISO
≤35 %
Trekvastheid ISO
≥10 MPa
Temperatuurgebied
van -45 tot 80 °C
Dichtheid
1.4 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥600 %