€ 262,50/ meterexcl. btw
€ 317,63incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | NR 65 |
Type | BLANCA |
Compound | 130101 |
Materiaal | NR |
Dikte | 5 mm |
Lengte | 10000 mm |
Breedte | 1400 mm |
Max. druk | 10 bar |
Hardheid | 65 |
Kleur | Wit |
Compressie set ISO | ≤35 % |
Trekvastheid ISO | ≥10 MPa |
Temperatuurgebied | van -45 tot 80 °C |
Dichtheid | 1.4 g/cm³ |
Rek bij breuk ISO | ≥600 % |