Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat NR 40 LUNA PARA 5000x1400x8

  • ERIKS:10017267
Image 1
Luna Para heeft uitstekende slijtvaste en mechanische eigenschappen. De slijtvaste eigenschappen (volgens DIN 53516: 90 mm³) maken Luna Para onder andere geschikt voor het bekleden van straalcabines.
Opslaan in lijst

€ 372,23/ meterexcl. btw

€ 450,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
NR 40
Type
LUNA PARA
Materiaal
NR
Dikte
8 mm
Lengte
5000 mm
Breedte
1400 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
40
Kleur
Naturel
Compressie set ISO
≤25 %
Trekvastheid ISO
≥18 MPa
Temperatuurgebied
van -40 tot 70 °C
Dichtheid
1.06 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥600 %