Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat NR 40 LUNA PARA 5000x1400x10

  • ERIKS:10017268
Image 1
Luna Para heeft uitstekende slijtvaste en mechanische eigenschappen. De slijtvaste eigenschappen (volgens DIN 53516: 90 mm³) maken Luna Para onder andere geschikt voor het bekleden van straalcabines.
Opslaan in lijst

€ 465,68/ meterexcl. btw

€ 563,47incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
NR 40
Type
LUNA PARA
Materiaal
NR
Dikte
10 mm
Lengte
5000 mm
Breedte
1400 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
40
Kleur
Naturel
Compressie set ISO
≤25 %
Trekvastheid ISO
≥18 MPa
Temperatuurgebied
van -40 tot 70 °C
Dichtheid
1.06 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥600 %