€ 41,37/ meterexcl. btw
€ 50,06incl. btw
14,813 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | NR 40 |
Type | LUNA PARA |
Materiaal | NR |
Dikte | 1 mm |
Lengte | 10000 mm |
Breedte | 1400 mm |
Max. druk | 10 bar |
Hardheid | 40 |
Kleur | Naturel |
Compressie set ISO | ≤25 % |
Trekvastheid ISO | ≥18 MPa |
Temperatuurgebied | van -40 tot 70 °C |
Dichtheid | 1.06 g/cm³ |
Rek bij breuk ISO | ≥600 % |