Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat NBR 70 SUPERBA 20000x1400x0.5

  • ERIKS:10017236
Image 1
Hoogwaardig NBR-rubber. Eriks Superba is een allround materiaal geschikt voor smeermiddelen olie, benzine (ook geschikt voor loodvrij) en gassen. Eriks Superba wordt veel toegepast in en rond brandstofsystemen.
Opslaan in lijst

€ 40,10/ meterexcl. btw

€ 48,52incl. btw

38,571 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
NBR 70
Type
SUPERBA
Materiaal
NBR
Dikte
0.5 mm
Lengte
20000 mm
Breedte
1400 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
70
Kleur
Zwart
Compressie set ISO
≤40 %
Trekvastheid ISO
≥10 MPa
Temperatuurgebied
van -20 tot 80 °C
Dichtheid
1.49 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥330 %