Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat NBR 70 SUPERBA 10000x1400x6

  • ERIKS:10017243
Image 1
Hoogwaardig NBR-rubber. Eriks Superba is een allround materiaal geschikt voor smeermiddelen olie, benzine (ook geschikt voor loodvrij) en gassen. Eriks Superba wordt veel toegepast in en rond brandstofsystemen.
Opslaan in lijst

€ 358,40/ meterexcl. btw

€ 433,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
NBR 70
Type
SUPERBA
Materiaal
NBR
Dikte
6 mm
Lengte
10000 mm
Breedte
1400 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
70
Kleur
Zwart
Compressie set ISO
≤40 %
Trekvastheid ISO
≥10 MPa
Temperatuurgebied
van -20 tot 80 °C
Dichtheid
1.49 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥330 %