€ 73,36/ meterexcl. btw
€ 88,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | NBR 70 |
Type | SUPERBA |
Materiaal | NBR |
Dikte | 1.5 mm |
Lengte | 10000 mm |
Breedte | 1400 mm |
Max. druk | 10 bar |
Hardheid | 70 |
Materiaal inlage | Polyester |
Kleur | Zwart |
Aantal inlagen | 1 |
Compressie set ISO | ≤40 % |
Trekvastheid ISO | ≥10 MPa |
Temperatuurgebied | van -20 tot 80 °C |
Dichtheid | 1.49 g/cm³ |
Rek bij breuk ISO | ≥330 % |