€ 270,48/ meterexcl. btw
€ 327,28incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | NBR 65 |
Type | OIL |
Materiaal | NBR/SBR |
Dikte | 6 mm |
Lengte | 5000 mm |
Breedte | 1400 mm |
Max. druk | 10 bar |
Hardheid | 65 |
Kleur | Zwart |
Compressie set ISO | ≤40 % |
Trekvastheid ISO | ≥5 MPa |
Temperatuurgebied | van -20 tot 90 °C |
Dichtheid | 1.35 g/cm³ |
Rek bij breuk ISO | ≥200 % |