Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat NBR 65 OIL 10000x1400x3

  • ERIKS:10017202
Image 1
Handelskwaliteit NBR-rubber geschikt voor water, olie en benzine (behalve loodvrij).
Opslaan in lijst

€ 125,44/ meterexcl. btw

€ 151,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
NBR 65
Type
OIL
Materiaal
NBR/SBR
Dikte
3 mm
Lengte
10000 mm
Breedte
1400 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
65
Kleur
Zwart
Compressie set ISO
≤40 %
Trekvastheid ISO
≥5 MPa
Temperatuurgebied
van -20 tot 90 °C
Dichtheid
1.35 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥200 %