Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat NBR 65 OIL/1 15000x1400x2

  • ERIKS:10017205
Image 1
Handelskwaliteit NBR-rubber geschikt voor water, olie en benzine (behalve loodvrij).
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
NBR 65
Type
OIL
Materiaal
NBR
Dikte
2 mm
Lengte
15000 mm
Breedte
1400 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
65
Materiaal inlage
Nylon
Kleur
Zwart
Aantal inlagen
1
Compressie set ISO
≤40 %
Trekvastheid ISO
≥5 MPa
Afwerkingskwaliteit
2 kanten glad
Temperatuurgebied
van -10 tot 70 °C
Dichtheid
1.35 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥300 %