Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat NBR 60 WIT 135302 10000x1400x2

  • ERIKS:12943773
Image 1
Opslaan in lijst

€ 178,92/ meterexcl. btw

€ 216,49incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
NBR 60
Type
WHITE
Compound
135302
Materiaal
NBR
Dikte
2 mm
Lengte
10000 mm
Breedte
1400 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
60
Kleur
Wit
Compressie set ISO
≤35 %
Trekvastheid ISO
≥11 MPa
Afwerkingskwaliteit
2 kanten glad
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Dichtheid
1.39 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥500 %