Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat NBR 60 ORION/2 10000x1200x5

  • ERIKS:10017209
Image 1
ERIKS Orion is een wit NBR plaatmateriaal met inlagen.
Opslaan in lijst

€ 514,56/ meterexcl. btw

€ 622,62incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
NBR 60
Type
ORION
Materiaal
NBR
Dikte
5 mm
Lengte
10000 mm
Breedte
1200 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
60
Kleur
Wit
Aantal inlagen
2
Compressie set ISO
≤35 %
Trekvastheid ISO
≥11 MPa
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Dichtheid
1.39 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥500 %