€ 254,80/ meterexcl. btw
€ 308,31incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | NBR 60 |
Type | ORION |
Materiaal | NBR |
Dikte | 2 mm |
Lengte | 10000 mm |
Breedte | 1200 mm |
Max. druk | 10 bar |
Hardheid | 60 |
Kleur | Wit |
Aantal inlagen | 1 |
Compressie set ISO | ≤35 % |
Trekvastheid ISO | ≥11 MPa |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Dichtheid | 1.39 g/cm³ |
Rek bij breuk ISO | ≥500 % |