Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat MVQ 60 SILICONE TRANSPARANT 131410 5000x1200x8

  • ERIKS:13111082
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.029,12/ meterexcl. btw

€ 1.245,24incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
MVQ 60
Type
SILICONE TRANSLUCENT
Compound
131410
Materiaal
MVQ
Dikte
8 mm
Lengte
5000 mm
Breedte
1200 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
60
Kleur
Transparant
Compressie set ISO
≤35 %
Trekvastheid ISO
≥6 MPa
Afwerkingskwaliteit
2 kanten glad
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C
Dichtheid
1.15 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥350 %