Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat MVQ 60 SILICONE TRANSPARANT 131410 10000x1200x6

  • ERIKS:13110494
Image 1
Opslaan in lijst

€ 712,32/ meterexcl. btw

€ 861,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
MVQ 60
Type
SILICONE TRANSLUCENT
Compound
131410
Materiaal
MVQ
Dikte
6 mm
Lengte
10000 mm
Breedte
1200 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
60
Kleur
Transparant
Compressie set ISO
≤35 %
Trekvastheid ISO
≥6 MPa
Afwerkingskwaliteit
2 kanten glad
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C
Dichtheid
1.15 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥350 %