€ 85,06/ meterexcl. btw
€ 102,92incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | MVQ 60 |
Type | SILICONE TRANSLUCENT |
Compound | 131410 |
Materiaal | MVQ |
Dikte | 0.5 mm |
Lengte | 10000 mm |
Breedte | 1200 mm |
Max. druk | 10 bar |
Hardheid | 60 |
Kleur | Transparant |
Compressie set ISO | ≤35 % |
Trekvastheid ISO | ≥6 MPa |
Afwerkingskwaliteit | 2 kanten glad |
Temperatuurgebied | van -50 tot 200 °C |
Dichtheid | 1.15 g/cm³ |
Rek bij breuk ISO | ≥350 % |