Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat MVQ 60 SILICONE ROOD 131411 5000x1200x10

  • ERIKS:13110515
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.102,08/ meterexcl. btw

€ 1.333,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
MVQ 60
Type
SILICONE RED
Compound
131411
Materiaal
MVQ
Dikte
10 mm
Lengte
5000 mm
Breedte
1200 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
60
Kleur
Rood
Compressie set ISO
≤13 %
Trekvastheid ISO
≥10 MPa
Afwerkingskwaliteit
2 kanten glad
Temperatuurgebied
van -60 tot 230 °C
Dichtheid
1.2 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥400 %