Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat MVQ 60 SILICONE ROOD 131411 10000x1200x4

  • ERIKS:13110513
Image 1
Opslaan in lijst

€ 413,76/ meterexcl. btw

€ 500,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
MVQ 60
Type
SILICONE RED
Compound
131411
Materiaal
MVQ
Dikte
4 mm
Lengte
10000 mm
Breedte
1200 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
60
Kleur
Rood
Compressie set ISO
≤13 %
Trekvastheid ISO
≥10 MPa
Afwerkingskwaliteit
2 kanten glad
Temperatuurgebied
van -60 tot 230 °C
Dichtheid
1.2 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥400 %