€ 220,32/ meterexcl. btw
€ 266,59incl. btw
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | MVQ 60 |
Type | SILICONE RED |
Compound | 131411 |
Materiaal | MVQ |
Dikte | 2 mm |
Lengte | 10000 mm |
Breedte | 1200 mm |
Max. druk | 10 bar |
Hardheid | 60 |
Kleur | Rood |
Compressie set ISO | ≤13 % |
Trekvastheid ISO | ≥10 MPa |
Afwerkingskwaliteit | 2 kanten glad |
Temperatuurgebied | van -60 tot 230 °C |
Dichtheid | 1.2 g/cm³ |
Rek bij breuk ISO | ≥400 % |