€ 2.438,40/ meterexcl. btw
€ 2.950,46incl. btw
11,6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | FPM/FKM 75 |
Materiaal | FPM/FKM |
Dikte | 8 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Max. druk | 10 bar |
Hardheid | 75 |
Kleur | Zwart |
Compressie set ISO | ≤45 % |
Trekvastheid ISO | ≥9 MPa |
Temperatuurgebied | van -10 tot 225 °C |
Dichtheid | 1.99 g/cm³ |
Rek bij breuk ISO | ≥180 % |