Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | FPM/FKM 75 |
Materiaal | FPM/FKM |
Dikte | 1 mm |
Lengte | 10000 mm |
Breedte | 1200 mm |
Max. druk | 10 bar |
Hardheid | 75 |
Kleur | Zwart |
Compressie set ISO | ≤45 % |
Trekvastheid ISO | ≥9 MPa |
Temperatuurgebied | van -10 tot 225 °C |
Dichtheid | 1.99 g/cm³ |
Rek bij breuk ISO | ≥180 % |