Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat FPM/FKM 75 10000x1000x0.5

  • ERIKS:10017250
Image 1
FKM is breed chemisch bestendig en kan toegepast worden bij zuren, alkalen, olieën, brandstoffen op basis van koolwaterstoffen en biobrandstoffen. FKM is tevens goed warmtebestendig, elektrisch isolerend en weerbestendig. Door de hoge eigenschappen is FKM breed toepasbaar in de chemie en petrochemie.
Opslaan in lijst

€ 207,20/ meterexcl. btw

€ 250,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
FPM/FKM 75
Materiaal
FPM/FKM
Dikte
0.5 mm
Lengte
10000 mm
Breedte
1000 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
75
Kleur
Zwart
Compressie set ISO
≤45 %
Trekvastheid ISO
≥9 MPa
Temperatuurgebied
van -10 tot 225 °C
Dichtheid
1.99 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥180 %