Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat EPDM 70 PC 131305 10000x1400x5

  • ERIKS:10017125
Image 1
Opslaan in lijst

€ 369,04/ meterexcl. btw

€ 446,54incl. btw

74,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
EPDM 70
Type
PC
Compound
131305
Materiaal
EPDM
Dikte
5 mm
Lengte
10000 mm
Breedte
1400 mm
Max. druk
70 bar
Hardheid
70
Kleur
Zwart
Compressie set ISO
≤17 %
Trekvastheid ISO
≥9 MPa
Afwerkingskwaliteit
2 kanten glad
Temperatuurgebied
van -40 tot 150 °C
Dichtheid
1.23 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥175 %