€ 216,72/ meterexcl. btw
€ 262,23incl. btw
72,258 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | EPDM 70 |
Type | PC |
Compound | 131305 |
Materiaal | EPDM |
Dikte | 3 mm |
Lengte | 10000 mm |
Breedte | 1400 mm |
Max. druk | 70 bar |
Hardheid | 70 |
Kleur | Zwart |
Compressie set ISO | ≤17 % |
Trekvastheid ISO | ≥9 MPa |
Afwerkingskwaliteit | 2 kanten glad |
Temperatuurgebied | van -40 tot 150 °C |
Dichtheid | 1.23 g/cm³ |
Rek bij breuk ISO | ≥175 % |