Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat EPDM 70 BELGAQUA/3 5000x1400x8

  • ERIKS:12760306
Image 1
Opslaan in lijst

€ 510,72/ meterexcl. btw

€ 617,97incl. btw

20 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
EPDM 70
Type
BELGAQUA
Materiaal
EPDM
Dikte
8 mm
Lengte
5000 mm
Breedte
1400 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
70
Materiaal inlage
Nylon
Kleur
Zwart
Aantal inlagen
3
Compressie set ISO
≤30 %
Trekvastheid ISO
≥7.3 MPa
Temperatuurgebied
van -25 tot 120 °C
Dichtheid
1.3 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥300 %