Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat EPDM 70 BELGAQUA/2 10000x1400x6

  • ERIKS:12760305
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
EPDM 70
Type
BELGAQUA
Materiaal
EPDM
Dikte
6 mm
Lengte
10000 mm
Breedte
1400 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
70
Materiaal inlage
Nylon
Kleur
Zwart
Aantal inlagen
2
Compressie set ISO
≤30 %
Trekvastheid ISO
≥7.3 MPa
Temperatuurgebied
van -25 tot 120 °C
Dichtheid
1.3 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥300 %