Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat EPDM 70 131304 10000x1400x4

  • ERIKS:10017117
Image 1
Geschikt voor lichte zure en logen. Uitstekend UV-, ozon- en verouderingsbestendig. Hierdoor kan EPDM gebruiktworden in diverse weersomstandigheden. Tevens is EPDM elektrisch antistatisch.
Opslaan in lijst

€ 187,04/ meterexcl. btw

€ 226,32incl. btw

48,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
EPDM 70
Compound
131304
Materiaal
EPDM
Dikte
4 mm
Lengte
10000 mm
Breedte
1400 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
70
Kleur
Zwart
Compressie set ISO
≤35 %
Trekvastheid ISO
≥7 MPa
Afwerkingskwaliteit
2 kanten glad
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Dichtheid
1.3 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥250 %