€ 50,51/ meterexcl. btw
€ 61,12incl. btw
47,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | EPDM 70 |
Compound | 131304 |
Materiaal | EPDM |
Dikte | 1 mm |
Lengte | 10000 mm |
Breedte | 1400 mm |
Max. druk | 10 bar |
Hardheid | 70 |
Kleur | Zwart |
Compressie set ISO | ≤35 % |
Trekvastheid ISO | ≥7 MPa |
Afwerkingskwaliteit | 2 kanten glad |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Dichtheid | 1.3 g/cm³ |
Rek bij breuk ISO | ≥250 % |