Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat EPDM 65 GREEN EVO STAR 5000x1400x8

  • ERIKS:14098119
Image 1
Opslaan in lijst

€ 602,56/ meterexcl. btw

€ 729,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
EPDM 65
Type
GREEN EVO STAR
Materiaal
EPDM
Dikte
8 mm
Lengte
5000 mm
Breedte
1400 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
65
Kleur
Zwart
Compressie set ISO
≤35 %
Trekvastheid ISO
≥9 MPa
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Dichtheid
1.23 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥450 %