Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat EPDM 65 GREEN EVO STAR 5000x1400x10

  • ERIKS:14098120
Image 1
Opslaan in lijst

€ 879,20/ meterexcl. btw

€ 1.063,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
EPDM 65
Type
GREEN EVO STAR
Materiaal
EPDM
Dikte
10 mm
Lengte
5000 mm
Breedte
1400 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
65
Kleur
Zwart
Compressie set ISO
≤35 %
Trekvastheid ISO
≥9 MPa
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Dichtheid
1.23 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥450 %