Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat EPDM 65 GREEN EVO STAR 10000x1400x6

  • ERIKS:14098118
Image 1
Opslaan in lijst

€ 452,48/ meterexcl. btw

€ 547,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
EPDM 65
Type
GREEN EVO STAR
Materiaal
EPDM
Dikte
6 mm
Lengte
10000 mm
Breedte
1400 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
65
Kleur
Zwart
Compressie set ISO
≤35 %
Trekvastheid ISO
≥9 MPa
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Dichtheid
1.23 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥450 %