€ 366,80/ meterexcl. btw
€ 443,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | EPDM 65 |
Type | GREEN EVO STAR |
Materiaal | EPDM |
Dikte | 5 mm |
Lengte | 10000 mm |
Breedte | 1400 mm |
Max. druk | 10 bar |
Hardheid | 65 |
Kleur | Zwart |
Compressie set ISO | ≤35 % |
Trekvastheid ISO | ≥9 MPa |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Dichtheid | 1.23 g/cm³ |
Rek bij breuk ISO | ≥450 % |