Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat EPDM 60 WIT 131302 20000x1400x2

  • ERIKS:11268709
Image 1
Opslaan in lijst

€ 185,36/ meterexcl. btw

€ 224,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
EPDM 60
Type
WHITE
Compound
131302
Materiaal
EPDM
Dikte
2 mm
Lengte
20000 mm
Breedte
1400 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
60
Kleur
Wit
Compressie set ISO
≤40 %
Trekvastheid ISO
≥8 MPa
Afwerkingskwaliteit
2 kanten glad
Temperatuurgebied
van -40 tot 115 °C
Dichtheid
1.27 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥350 %