€ 389,20/ meterexcl. btw
€ 470,93incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | EPDM 60 |
Type | WHITE |
Compound | 131302 |
Materiaal | EPDM |
Dikte | 4 mm |
Lengte | 10000 mm |
Breedte | 1400 mm |
Max. druk | 10 bar |
Hardheid | 60 |
Kleur | Wit |
Compressie set ISO | ≤40 % |
Trekvastheid ISO | ≥8 MPa |
Afwerkingskwaliteit | 2 kanten glad |
Temperatuurgebied | van -40 tot 115 °C |
Dichtheid | 1.27 g/cm³ |
Rek bij breuk ISO | ≥350 % |