Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat EPDM 60 WIT 131302 10000x1400x3

  • ERIKS:11247893
Image 1
Opslaan in lijst

€ 225,12/ meterexcl. btw

€ 272,40incl. btw

46,52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
EPDM 60
Type
WHITE
Compound
131302
Materiaal
EPDM
Dikte
3 mm
Lengte
10000 mm
Breedte
1400 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
60
Kleur
Wit
Compressie set ISO
≤40 %
Trekvastheid ISO
≥8 MPa
Afwerkingskwaliteit
2 kanten glad
Temperatuurgebied
van -40 tot 115 °C
Dichtheid
1.27 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥350 %