Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat EPDM 50 131307 10000x1400x3

  • ERIKS:11314382
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,32/ meterexcl. btw

€ 218,19incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
EPDM 50
Compound
131307
Materiaal
EPDM
Dikte
3 mm
Lengte
10000 mm
Breedte
1400 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
50
Kleur
Zwart
Compressie set ISO
≤45 %
Trekvastheid ISO
≥8 MPa
Afwerkingskwaliteit
2 kanten glad
Temperatuurgebied
van -40 tot 100 °C
Dichtheid
1.04 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥500 %