€ 67,87/ meterexcl. btw
€ 82,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | EPDM 50 |
Compound | 131307 |
Materiaal | EPDM |
Dikte | 1 mm |
Lengte | 10000 mm |
Breedte | 1400 mm |
Max. druk | 10 bar |
Hardheid | 50 |
Kleur | Zwart |
Compressie set ISO | ≤45 % |
Trekvastheid ISO | ≥8 MPa |
Afwerkingskwaliteit | 2 kanten glad |
Temperatuurgebied | van -40 tot 100 °C |
Dichtheid | 1.04 g/cm³ |
Rek bij breuk ISO | ≥500 % |