Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat CSM 65 HYPALON 10000x1200x5

  • ERIKS:10017130
Image 1
Geschikt voor zuren en logen in hoge concentraties, verouderingsbestendig en materiaalidentificatie d.m.v. bestempeling. Niet geschikt voor stoom.
Opslaan in lijst

€ 523,20/ meterexcl. btw

€ 633,07incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
CSM 65
Type
HYPALON
Materiaal
CSM
Dikte
5 mm
Lengte
10000 mm
Breedte
1200 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
65
Kleur
Zwart
Trekvastheid ISO
≥8 MPa
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Dichtheid
1.4 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥300 %