€ 297,60/ meterexcl. btw
€ 360,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | CSM 65 |
Type | HYPALON |
Materiaal | CSM |
Dikte | 3 mm |
Lengte | 10000 mm |
Breedte | 1200 mm |
Max. druk | 10 bar |
Hardheid | 65 |
Kleur | Zwart |
Trekvastheid ISO | ≥8 MPa |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
Dichtheid | 1.4 g/cm³ |
Rek bij breuk ISO | ≥300 % |