Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat CR/SBR 70 NEOPREEN 131201 2500x1400x20

  • ERIKS:10017159
Image 1
Opslaan in lijst

€ 801,00/ stukexcl. btw

€ 969,21incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
CR/SBR 70
Type
NEOPRENE
Compound
131201
Materiaal
CR/SBR
Dikte
20 mm
Lengte
2500 mm
Breedte
1400 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
70
Kleur
Zwart
Compressie set ISO
≤35 %
Trekvastheid ISO
≥6 MPa
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Dichtheid
1.45 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥300 %