Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat CR/SBR 70 NEOPREEN 131201 20000x1400x1

  • ERIKS:10017148
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,92/ meterexcl. btw

€ 38,62incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
CR/SBR 70
Type
NEOPRENE
Compound
131201
Materiaal
CR/SBR
Dikte
1 mm
Lengte
20000 mm
Breedte
1400 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
70
Kleur
Zwart
Compressie set ISO
≤35 %
Trekvastheid ISO
≥6 MPa
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Dichtheid
1.45 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥300 %